CHF 1'364.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'474.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'364.00 | - |
4+ | CHF 1'186.00 | 13.05% |
10+ | CHF 1'153.00 | 15.47% |
20+ | CHF 1'043.00 | 23.53% |
30+ | CHF 973.50 | 28.63% |
50+ | CHF 948.50 | 30.46% |
100+ | CHF 933.50 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |