CHF 1'323.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'430.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'323.00 | - |
4+ | CHF 1'161.00 | 12.24% |
10+ | CHF 1'129.00 | 14.66% |
20+ | CHF 1'022.00 | 22.75% |
30+ | CHF 953.50 | 27.93% |
50+ | CHF 928.50 | 29.82% |
100+ | CHF 913.50 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |