CHF 4'227.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'569.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'227.00 | - |
4+ | CHF 3'831.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'801.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'772.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'743.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'687.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'659.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |