CHF 1'793.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'938.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'793.00 | - |
4+ | CHF 1'625.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'612.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'600.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'588.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'564.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'552.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |