CHF 1'717.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'856.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'717.00 | - |
4+ | CHF 1'556.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'544.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'532.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'520.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'497.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'486.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |