CHF 1'629.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'760.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'629.00 | - |
4+ | CHF 1'476.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'465.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'453.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'442.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'421.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'410.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |