CHF 933.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'009.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 933.50 | - |
4+ | CHF 830.00 | 11.09% |
10+ | CHF 727.50 | 22.07% |
20+ | CHF 658.00 | 29.51% |
30+ | CHF 614.00 | 34.23% |
50+ | CHF 598.00 | 35.94% |
100+ | CHF 582.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |