CHF 884.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 955.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 884.00 | - |
4+ | CHF 786.50 | 11.03% |
10+ | CHF 689.50 | 22.00% |
20+ | CHF 622.50 | 29.58% |
30+ | CHF 581.00 | 34.28% |
50+ | CHF 566.00 | 35.97% |
100+ | CHF 551.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |