CHF 814.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 880.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 814.50 | - |
4+ | CHF 724.00 | 11.11% |
10+ | CHF 634.50 | 22.10% |
20+ | CHF 573.00 | 29.65% |
30+ | CHF 535.00 | 34.32% |
50+ | CHF 521.00 | 36.03% |
100+ | CHF 508.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |