CHF 760.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 760.50 | - |
4+ | CHF 676.50 | 11.05% |
10+ | CHF 593.00 | 22.02% |
20+ | CHF 535.50 | 29.59% |
30+ | CHF 500.00 | 34.25% |
50+ | CHF 487.00 | 35.96% |
100+ | CHF 475.00 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |