CHF 739.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 739.00 | - |
4+ | CHF 657.00 | 11.10% |
10+ | CHF 576.00 | 22.06% |
20+ | CHF 519.50 | 29.70% |
30+ | CHF 485.00 | 34.37% |
50+ | CHF 472.50 | 36.06% |
100+ | CHF 460.50 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |