CHF 601.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 601.00 | - |
4+ | CHF 534.00 | 11.15% |
10+ | CHF 468.00 | 22.13% |
20+ | CHF 423.00 | 29.62% |
30+ | CHF 395.00 | 34.28% |
50+ | CHF 384.50 | 36.02% |
100+ | CHF 375.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |