CHF 557.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 557.50 | - |
4+ | CHF 480.00 | 13.90% |
10+ | CHF 420.50 | 24.57% |
20+ | CHF 375.50 | 32.65% |
30+ | CHF 350.50 | 37.13% |
50+ | CHF 341.50 | 38.74% |
100+ | CHF 329.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |