CHF 501.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 501.50 | - |
4+ | CHF 432.50 | 13.76% |
10+ | CHF 379.00 | 24.43% |
20+ | CHF 338.00 | 32.60% |
30+ | CHF 315.50 | 37.09% |
50+ | CHF 307.50 | 38.68% |
100+ | CHF 297.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |