CHF 281.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.00 | - |
4+ | CHF 240.00 | 14.59% |
10+ | CHF 210.50 | 25.09% |
20+ | CHF 189.00 | 32.74% |
30+ | CHF 176.50 | 37.19% |
50+ | CHF 172.00 | 38.79% |
100+ | CHF 166.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |