CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.50 | - |
4+ | CHF 212.00 | 14.00% |
10+ | CHF 186.00 | 24.54% |
20+ | CHF 166.00 | 32.66% |
30+ | CHF 155.00 | 37.12% |
50+ | CHF 151.00 | 38.74% |
100+ | CHF 146.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |