KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-314 18,42x5,33mm

  • ERIKS:12065146
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 198.00

-

4+

CHF 170.00

14.14%

10+

CHF 149.00

24.75%

20+

CHF 133.50

32.58%

30+

CHF 124.50

37.12%

50+

CHF 121.50

38.64%

100+

CHF 117.00

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18.42 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
314
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns