CHF 156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.00 | - |
4+ | CHF 134.00 | 14.10% |
10+ | CHF 117.50 | 24.68% |
20+ | CHF 105.00 | 32.69% |
30+ | CHF 98.00 | 37.18% |
50+ | CHF 95.40 | 38.85% |
100+ | CHF 92.10 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |