

CHF 1'612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'742.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'612.00 | - |
4+ | CHF 1'461.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'449.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'438.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'427.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'406.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'395.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |