CHF 920.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 995.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 920.50 | - |
4+ | CHF 834.00 | 9.40% |
10+ | CHF 827.50 | 10.10% |
20+ | CHF 821.50 | 10.76% |
30+ | CHF 815.00 | 11.46% |
50+ | CHF 803.00 | 12.76% |
100+ | CHF 798.00 | 13.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |