CHF 523.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.00 | - |
4+ | CHF 449.50 | 14.05% |
10+ | CHF 394.50 | 24.57% |
20+ | CHF 354.00 | 32.31% |
30+ | CHF 330.00 | 36.90% |
50+ | CHF 321.50 | 38.53% |
100+ | CHF 309.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |