CHF 477.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 477.50 | - |
4+ | CHF 410.50 | 14.03% |
10+ | CHF 360.00 | 24.61% |
20+ | CHF 322.00 | 32.57% |
30+ | CHF 301.00 | 36.96% |
50+ | CHF 293.00 | 38.64% |
100+ | CHF 282.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |