KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-239 91,67x3,53mm

  • ERIKS:12065101
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 406.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 406.50

-

4+

CHF 350.00

13.90%

10+

CHF 307.00

24.48%

20+

CHF 275.00

32.35%

30+

CHF 256.50

36.90%

50+

CHF 250.00

38.50%

100+

CHF 240.50

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
91.67 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
239
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns