CHF 354.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 383.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 354.50 | - |
4+ | CHF 305.00 | 13.96% |
10+ | CHF 267.50 | 24.54% |
20+ | CHF 239.00 | 32.58% |
30+ | CHF 223.50 | 36.95% |
50+ | CHF 217.50 | 38.65% |
100+ | CHF 209.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |