CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.00 | - |
4+ | CHF 143.00 | 14.88% |
10+ | CHF 125.50 | 25.30% |
20+ | CHF 112.00 | 33.33% |
30+ | CHF 104.50 | 37.80% |
50+ | CHF 102.00 | 39.29% |
100+ | CHF 98.10 | 41.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |