CHF 152.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.50 | - |
4+ | CHF 131.00 | 14.10% |
10+ | CHF 115.00 | 24.59% |
20+ | CHF 103.00 | 32.46% |
30+ | CHF 95.80 | 37.18% |
50+ | CHF 93.20 | 38.89% |
100+ | CHF 90.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |