CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.00 | - |
4+ | CHF 56.70 | 14.09% |
10+ | CHF 49.70 | 24.70% |
20+ | CHF 44.50 | 32.58% |
30+ | CHF 41.50 | 37.12% |
50+ | CHF 40.50 | 38.64% |
100+ | CHF 39.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |