KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-176 234,62x2,62mm

  • ERIKS:12065071
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 970.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'049.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 970.50

-

4+

CHF 879.50

9.38%

10+

CHF 872.50

10.10%

20+

CHF 866.00

10.77%

30+

CHF 859.50

11.44%

50+

CHF 846.50

12.78%

100+

CHF 838.00

13.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®