KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-174 221,92x2,62mm

  • ERIKS:12065069
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 880.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 880.00

-

4+

CHF 797.50

9.38%

10+

CHF 791.00

10.11%

20+

CHF 785.00

10.80%

30+

CHF 779.00

11.48%

50+

CHF 767.50

12.78%

100+

CHF 760.00

13.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®