KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-172 209,22x2,62mm

  • ERIKS:12065067
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 858.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 928.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 858.50

-

4+

CHF 778.00

9.38%

10+

CHF 772.00

10.08%

20+

CHF 766.00

10.77%

30+

CHF 760.00

11.47%

50+

CHF 748.50

12.81%

100+

CHF 741.00

13.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®