KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-171 202,87x2,62mm

  • ERIKS:12065066
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 846.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 915.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 846.50

-

4+

CHF 767.00

9.39%

10+

CHF 761.00

10.10%

20+

CHF 755.50

10.75%

30+

CHF 749.50

11.46%

50+

CHF 738.50

12.76%

100+

CHF 730.50

13.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®