KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-169 190,17x2,62mm

  • ERIKS:12065064
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 756.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 817.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 756.50

-

4+

CHF 648.50

14.28%

10+

CHF 568.50

24.85%

20+

CHF 519.50

31.33%

30+

CHF 485.00

35.89%

50+

CHF 472.50

37.54%

100+

CHF 455.00

39.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®