KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-168 183,82x2,62mm

  • ERIKS:12065063
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 739.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 798.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 739.00

-

4+

CHF 633.00

14.34%

10+

CHF 555.00

24.90%

20+

CHF 506.00

31.53%

30+

CHF 472.00

36.13%

50+

CHF 460.00

37.75%

100+

CHF 444.00

39.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®