KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-166 171,12x2,62mm

  • ERIKS:12065061
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 683.00

-

4+

CHF 585.50

14.28%

10+

CHF 513.50

24.82%

20+

CHF 468.50

31.41%

30+

CHF 437.00

36.02%

50+

CHF 426.00

37.63%

100+

CHF 411.50

39.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®