KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-164 158,42x2,62mm

  • ERIKS:12065060
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 650.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 650.50

-

4+

CHF 557.50

14.30%

10+

CHF 489.00

24.83%

20+

CHF 438.50

32.59%

30+

CHF 409.50

37.05%

50+

CHF 399.00

38.66%

100+

CHF 384.00

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®