KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-163 152,07x2,62mm

  • ERIKS:12065059
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 603.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 603.00

-

4+

CHF 518.50

14.01%

10+

CHF 455.00

24.54%

20+

CHF 407.00

32.50%

30+

CHF 380.00

36.98%

50+

CHF 370.00

38.64%

100+

CHF 357.00

40.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®