KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-161 139,37x2,62mm

  • ERIKS:12065057
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 506.00

-

4+

CHF 434.50

14.13%

10+

CHF 381.00

24.70%

20+

CHF 340.00

32.81%

30+

CHF 317.50

37.25%

50+

CHF 309.00

38.93%

100+

CHF 298.50

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®