KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-157 113,97x2,62mm

  • ERIKS:12065053
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 458.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 458.50

-

4+

CHF 395.50

13.74%

10+

CHF 347.00

24.32%

20+

CHF 308.50

32.72%

30+

CHF 288.00

37.19%

50+

CHF 280.50

38.82%

100+

CHF 271.50

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®