KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-142 59,99x2,62mm

  • ERIKS:12065040
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 207.50

-

4+

CHF 178.00

14.22%

10+

CHF 156.50

24.58%

20+

CHF 140.00

32.53%

30+

CHF 130.50

37.11%

50+

CHF 127.00

38.80%

100+

CHF 122.50

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®