KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-140 56,82x2,62mm

  • ERIKS:12065038
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 196.50

-

4+

CHF 169.00

13.99%

10+

CHF 148.00

24.68%

20+

CHF 132.50

32.57%

30+

CHF 123.50

37.15%

50+

CHF 120.50

38.68%

100+

CHF 116.00

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®