KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm

  • ERIKS:12065037
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 193.00

-

4+

CHF 166.00

13.99%

10+

CHF 145.50

24.61%

20+

CHF 130.00

32.64%

30+

CHF 121.50

37.05%

50+

CHF 118.00

38.86%

100+

CHF 114.00

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®