KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-138 53,64x2,62mm

  • ERIKS:12065036
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 191.50

-

4+

CHF 164.50

14.10%

10+

CHF 144.50

24.54%

20+

CHF 129.00

32.64%

30+

CHF 120.50

37.08%

50+

CHF 117.50

38.64%

100+

CHF 113.00

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®