KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-137 52,07x2,62mm

  • ERIKS:12065035
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 185.00

-

4+

CHF 159.00

14.05%

10+

CHF 139.50

24.59%

20+

CHF 124.50

32.70%

30+

CHF 116.50

37.03%

50+

CHF 113.50

38.65%

100+

CHF 109.50

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®