KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-135 48,9x2,62mm

  • ERIKS:12065034
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 177.00

-

4+

CHF 152.00

14.12%

10+

CHF 133.50

24.58%

20+

CHF 119.50

32.49%

30+

CHF 111.50

37.01%

50+

CHF 108.50

38.70%

100+

CHF 104.50

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®