KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-131 42,52x2,62mm

  • ERIKS:11959599
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 149.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 149.00

-

4+

CHF 127.50

14.43%

10+

CHF 112.00

24.83%

20+

CHF 99.80

33.02%

30+

CHF 93.10

37.52%

50+

CHF 90.70

39.13%

100+

CHF 87.60

41.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®