KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:12065031
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.50

-

4+

CHF 114.00

13.96%

10+

CHF 99.80

24.68%

20+

CHF 89.30

32.60%

30+

CHF 83.40

37.06%

50+

CHF 81.20

38.72%

100+

CHF 78.30

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®