KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-125 32,99x2,62mm

  • ERIKS:12065030
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.00

-

4+

CHF 93.40

14.31%

10+

CHF 81.90

24.86%

20+

CHF 73.30

32.75%

30+

CHF 68.50

37.16%

50+

CHF 66.70

38.81%

100+

CHF 64.30

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®