KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-123 29,82x2,62mm

  • ERIKS:11605285
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 92.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.80

-

4+

CHF 79.80

14.01%

10+

CHF 70.00

24.57%

20+

CHF 62.40

32.76%

30+

CHF 58.30

37.18%

50+

CHF 56.80

38.79%

100+

CHF 54.90

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®