KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-108 6,02x2,62mm

  • ERIKS:11758228
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.10

-

4+

CHF 44.80

14.01%

10+

CHF 39.30

24.57%

20+

CHF 35.00

32.82%

30+

CHF 32.70

37.24%

50+

CHF 31.90

38.77%

100+

CHF 30.80

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®