KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-107 5,23x2,62mm

  • ERIKS:12065026
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.90

-

4+

CHF 43.70

14.15%

10+

CHF 38.30

24.75%

20+

CHF 34.30

32.61%

30+

CHF 32.00

37.13%

50+

CHF 31.10

38.90%

100+

CHF 30.10

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®